FZST15202GL15/16 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気 22349619 FZST15202GL15/16 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気 22349619 FZST15202GL15/16 空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト 岩崎電気 22349619

空気循環式紫外線清浄機エアーリアコンパクト

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22349619 品番FZST15202GL15/16
参考基準価格(税別)¥184,180 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

紫外線ランプで一般の細菌を除去・ウイルスを抑制し、クリーンな環境をつくります。
フィルター除菌方式と異なりメンテナンスが簡単です。
紫外線が目や皮膚に直接照射されないため安全です。
1日24時間の連続使用でも1年近くランプ交換が不要です。

用途
浮遊菌、ウイルスの除菌に。
病室・待合室・機械室・更衣室などの除菌に。
空間に浮遊する細菌類の発生防止に。
トラスコ品番229-9798 幅(mm)300 高さ(mm)806 奥行(mm)300 電源(V)単相100 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)43.1/36.3 使用の目安〜16畳(〜25m2) 標準消費電力料金(円/h)(50Hz/60Hz)1.43
注意
※本製品は医療機器ではありません。
※それぞれの実際の除菌・浄化効果は、お部屋の状況や使い方によって異なります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22349619
2024-04-03
用途:
事務所内に設置
製造業

メンテナンスが楽で、使いやすく大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする