※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B860 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349637 B860 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349637 B860 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349637

ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 22349637 品番 B860 HDZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。
打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。 トラスコ品番251-2822 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)25 ドリル径(Φmm)12.5 埋め込み深さ(mm)40 最大取付物厚さ(mm)7 最大引張荷重(kN)13.0 ねじの呼びM8 外径(mm)12 スリーブ長(mm)35
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする