※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B10100 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349646 B10100 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349646

ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 22349646 品番 B10100 HDZ
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。
打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。 トラスコ品番251-2813 材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ 全長(mm)100 ねじ長さ(mm)60 ドリル径(Φmm)14.5 埋め込み深さ(mm)45 最大取付物厚さ(mm)38 最大引張荷重(kN)19.0 ねじの呼びM10 外径(mm)14 スリーブ長(mm)40
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする