曜日別特売
B12200 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349698

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B12200 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349698
B12200 HDZ ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ KFC(ケー・エフ・シー) 22349698

ホーク・アンカーボルトBタイプ 溶融亜鉛メッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(80本)
ねじの呼びM12
ねじ長さ(mm)140
全長(mm)200
内容量1箱(80本)注文コード22349698品番B12200 HDZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

強度にバラツキが少なく、広く一般的に使用されております。
打設後、付属のナットで充分に締付けることにより拡張部が追随拡張し、より安定した強度が得られます。

用途コンクリート用。建築、土木、電気、照明、機械、看板など取り付けに。トラスコ品番251-2814材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ全長(mm)200ねじ長さ(mm)140ドリル径(Φmm)18埋め込み深さ(mm)67最大取付物厚さ(mm)112最大引張荷重(kN)34.0ねじの呼びM12外径(mm)17.3スリーブ長(mm)60
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする