※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 芯棒打込式アンカー
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(50本)
注文コード
22349725
品番
C8-50 HDZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
トラスコ品番
251-2851
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
20
ドリル径(Φmm)
8.5
埋め込み深さ(mm)
40
最大取付物厚さ(mm)
3
最大引張荷重(kN)
7.5
ねじの呼び
M8
外径(mm)
8
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。