※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KFC(ケー・エフ・シー)
KFC(ケー・エフ・シー)の アンカーボルト
KFC(ケー・エフ・シー)の コンクリート用アンカー
KFC(ケー・エフ・シー)の 芯棒打込式アンカー
ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(30本)
注文コード
22349856
品番
C12-70 HDZ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。
芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
用途
コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。
トラスコ品番
251-2855
材質
スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
全長(mm)
70
ねじ長さ(mm)
25
ドリル径(Φmm)
12.7
埋め込み深さ(mm)
52
最大取付物厚さ(mm)
7
最大引張荷重(kN)
19
ねじの呼び
M12
外径(mm)
12
注意
※引張最大荷重は、コンクリート強度Fc18N/m[[M2]]時の値です。