レザーソー
レザーソーの 避難用品
レザーソーの 非常用袋・セット
レスキュー鋸 替刃
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
22350030
品番
R582
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ガス漏れなどの危険がある現場でも火花を出す事無く倒壊家屋を解体する鋸の替刃です
用途
倒壊家屋の中に閉じ込められた人命を救助する為の鋸のセットです
トラスコ品番
246-1094
セット内容
替刃1枚
材質
SK材
全長(mm)
250
刃長(mm)
200
刃ピッチ(mm)
2.5