日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの キーボックス・名札掛け
日本アイ・エス・ケイの キーボックス
指紋認証式キーボックス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22350039
品番
KB-FPE-10
参考基準価格(税別)
¥250,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
指紋認証により高いセキュリティを実現します。
履歴閲覧ソフトRSF-20(別売り)を使用し、履歴の閲覧・保存・印刷が可能です。
付属品
単3乾電池×4本、ボタン電池(CR2032)
仕様
認証方式:指紋認証
トラスコ品番
251-1388
材質
電気亜鉛めっき鋼板、ウレタン樹脂塗装
色
ホワイト
高さ(mm)
250
奥行(mm)
146
間口(mm)
360
ホルダー数
10個(10連×1)