マックス[手袋]
マックス[手袋]の 防護服・保護服・特殊服
マックス[手袋]の 耐熱保護具
マックディフェンス難燃保護具 腕カバー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1組(2枚)
注文コード
22350215
品番
MT481-BU
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。
用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
トラスコ品番
252-2453
材質
アラミド繊維100%(導電性繊維入)
色
ブルー
サイズ
フリー
タイプ
ひも固定
幅(cm)
23
長さ(cm)
50