曜日別特売
MT483-BE マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350249

 

MT483-BE マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350249
MT483-BE マックディフェンス難燃保護具 マックス[手袋] 22350249

マックディフェンス難燃保護具

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ベージュ
内容量1枚注文コード22350249品番MT483-BE
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

高温や炎を含む突発的な火災に起因する危険から、作業者を護ります。
優れた難燃性と耐化学薬品性、制電性を有し、丈夫で軽量な高機能素材「ノーメックス[[R下]][[R3]]」を使用しています。

用途
石油産業、化学工業、電気、ガス、鉄鋼、警察、消防。
トラスコ品番252-2469材質アラミド繊維100%(導電性繊維入)ベージュサイズフリー幅(cm)50着丈(cm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする