7656.R001 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA 22350407 7656.R001 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA 22350407 7656.R001 蓄圧式スプレーガン TEC 360° EPOCA 22350407

蓄圧式スプレーガン TEC 360°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22350407 品番 7656.R001
参考基準価格(税別)¥3,388 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。
特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。
液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。
バイトン[[R上]]ゴムのガスケットを備えており、耐薬品性、耐酸性、耐候性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
あらゆる清掃作業に。
緑化用として。
トラスコ品番244-2118 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:バイトン(R) 幅(mm)227 容量(mL)1500 高さ(mm)288 奥行(mm)126
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする