7653.R011 蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA 22350416 7653.R011 蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA 22350416 7653.R011 蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム EPOCA 22350416

蓄圧式スプレーガン TEC 360° ガスケット:ニトリルゴム

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22350416 品番 7653.R011
参考基準価格(税別)¥2,710 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

横向き、逆向きどの角度でも噴霧できます。
特許取得済みハンドルの固定ロックで、トリガーを放しても噴霧できます。
液体の残量を確認し易い半透明ボトルです。
ニトリルゴムのガスケットを備えており、耐油性に優れたプロ向けのスプレーです。
霧状からジェット状に調整可能です。

用途
あらゆる清掃作業に。
緑化用として。
トラスコ品番244-2121 材質タンク:高密度ポリエチレン(HDPE)、ヘッド:ポリプロピレン(PP)、ガスケット:ニトリルゴム(NBR) 幅(mm)227 容量(mL)1800 高さ(mm)306 奥行(mm)126
注意
※溶剤系の液体には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22350380
2023-08-24
用途:
余り期待はしてなかったのですが、予想外でした
みはし医院 様 (医療・福祉・介護関連業)

洗濯機のドラムの中に、繊維と洗剤の残りで汚れが付いてしまいました。本当は電動の物を買っても良かったのですが、たったそれだけの為に高価な物は買いたく有りません。今回は、こちらを購入しました。ノズルをジェット風にするのには、少々コツが必要ですが「蓄圧式舐めてた。そんなに強いわけでは無いけど、この値段でこれなら十分」という物でした。当方は洗浄につかいましたが、散水目的なら、十分なんじゃないでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする