グリップドライバー ELGONIC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22350468 品番 40004310
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。
人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

トラスコ品番245-4841 材質工具鋼 軸径(Φmm)4 全長(mm)194 軸長(mm)100 柄径(Φmm)30 刃先[[-]]4.0 マグネット 色(グリップ)ブラック/イエロー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする