40830340 グリップドライバーELGONIC felo(フェロ) 22350617

グリップドライバーELGONIC

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)115
全長(mm)227
軸径(Φmm)6
刃先T30
内容量1本注文コード22350617品番40830340
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
シームレスハンドルにより握り易さ抜群です。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル部全体に均等に負荷がかかる設計のため力を効率的に伝えられます。
人間工学に基づき万人の手にフィットするよう設計されたエルゴノミックハンドル仕様です。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

トラスコ品番245-4854材質軸:特殊鋼、グリップ:特殊複合材軸径(Φmm)6全長(mm)227軸長(mm)115柄径(Φmm)39刃先T30マグネットなし色(グリップ)ブラック/イエロー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする