絶縁ドライバー ELGONIC E-slim マイナスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22350635 品番 41394090
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。
ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

トラスコ品番245-4870 材質工具鋼 全長(mm)205 軸長(mm)100 シャンク径(Φmm)4 刃先[[-]]4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする