曜日別特売
41429390 絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー felo(フェロ) 22350687

絶縁ドライバー ELGONIC E-slim プラスドライバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
軸長(mm)100
全長(mm)215
内容量1本注文コード22350687品番41429390
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ハンドルを30%スリムで20%長くすることで、トルクをかける作業と早回しがバランス良くできます。(同社比)
ハンドルに特殊なソフト素材(特許取得済み)を使用することで、手に馴染み力を入れやすいです。
軸の先端がスリム仕様になっており、狭い箇所での作業に最適です。
ハンドルをスリムにすることで、工具差しに入れてもかさばりません。
机上で不用意に転がることがないよう設計されています。
ハンドル上部に穴が空いており、吊り下げられます。

トラスコ品番245-4876材質工具鋼全長(mm)215軸長(mm)100シャンク径(Φmm)6刃先[[+]]2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする