felo(フェロ)
felo(フェロ)の ドライバー/ビット
felo(フェロ)の ドライバー
felo(フェロ)の 差替式ドライバー
差替式ドライバーSMART 替ビット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22351195
品番
6130704
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
Smartハンドル用のブレードです。
仕様
先端マグネット無し
トラスコ品番
245-6416
材質
工具鋼
全長(mm)
160
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
刃先
PZ3/[[-]]7
ビット全長(mm)
160