felo(フェロ)
felo(フェロ)の ドライバー/ビット
felo(フェロ)の ドライバー
felo(フェロ)の 差替式ドライバー
差替式ドライバーSMART セット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(13本)
注文コード
22351274
品番
6081306
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
ハンドルと12本のビットセットです。
トラスコ品番
245-6401
セット内容
13点:(+)1、2、3、(-)1、2、3、PZ1、2、3、ヘキサゴン3、4、5、6、トルクス6、7、8、9、10、15、20、25、30、40
材質
工具鋼
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
先端形状
プラス、マイナス、PZ、ヘキサゴン、トルクス