felo(フェロ)
felo(フェロ)の ドライバー/ビット
felo(フェロ)の ドライバー
felo(フェロ)の 差替式ドライバー
差替式ドライバーSMART ハンドル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
22351290
品番
6920500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
通常のドライバーとしても、T型ハンドルとしても使用可能です。
スマートシリーズのブレードと合わせて使用可能です。
仕様
先端マグネット無し
トラスコ品番
245-6402
全長(mm)
105
差込角(mm)
6.35
シャンク径(Φmm)
6.35
グリップ径(Φmm)
39