MK(丸喜金属本社)
MK(丸喜金属本社)の 電路支持材/支持金具
MK(丸喜金属本社)の 形鋼用配線・配管部材
MK(丸喜金属本社)の 吊金具
Jフック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22351807
品番
MHW-200 08
参考基準価格(税別)
¥1,390
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
風合いのある木製フックです。
和室や店舗などのフックとして最適です。
用途
物掛けとして。
付属品
皿木ねじ
トラスコ品番
249-8594
材質
天然木
幅(mm)
10
色
ウォールナット
高さ(mm)
40
奥行(mm)
27
寸法L(mm)
40
寸法H(mm)
27
寸法L1(mm)
15
寸法t(mm)
7.5
寸法W(mm)
10
寸法P(mm)
12
取付穴数
2
寸法P1(mm)
5
寸法t1(mm)
7
寸法t2(mm)
6
吊下荷重N(kgf)
2