工業用耐熱ゲルマーカー Pica-Gel[[R上]]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22351929 品番8082
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

1000℃までの温度でも消えません。
耐候性があり野外使用にも向いています。
マーキングは長時間持続します。
キャップの先端で芯を削ることができ、2〜8mmの太さで調整できます。
水分、油分を含んだ面や粗面にもマーキング出来ます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途タイヤ、ガラス、タイル、木材、鉄、革などあらゆる材料のマーキングに。 トラスコ品番250-8276 材質顔料 適合温度(℃)0〜1000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「石筆・マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする