大研化成工業
大研化成工業の ケーブル収納・配線
大研化成工業の ケーブルモール
大研化成工業の モール
ケーブルプロテクター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22351947
品番
CP2-20X10MGY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。
用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番
250-1704
材質
軟質塩化ビニール(PVC)
幅(mm)
100
厚さ(mm)
28
色
グレー
長さ(m)
10
適合ケーブル外径(Φmm)
20