CP2-20X5MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351956 CP2-20X5MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351956 CP2-20X5MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351956

ケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22351956 品番 CP2-20X5MGY
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は18,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番250-3177 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)100 厚さ(mm)28 グレー 長さ(m)5 適合ケーブル外径(Φmm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする