CP2-30X8MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351974 CP2-30X8MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351974 CP2-30X8MGY ケーブルプロテクター 大研化成工業 22351974

ケーブルプロテクター

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22351974 品番 CP2-30X8MGY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途
屋外作業現場での電線などの保護に。
工場など屋内外の配線の保護に。
トラスコ品番250-1703 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)150 厚さ(mm)40 グレー 長さ(m)8 適合ケーブル外径(Φmm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする