工業用マルチマーカー Pica[[R上]] VISOR permanent

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 22352044 品番 99052
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

水分を含んだあらゆる巣材の表面にもマーキング出来ます。
油分を含んだ面や粗面にもマーキングし易いです。
マーキングは長時間持続します。
芯は交換式で経済的です。
芯は乾燥しにくく長く使用できます。
回転式でリップのように素早く芯出しを調整できます。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。

用途木材、鉄、樹脂、ガラス、コンクリート、タイル、タイヤ、革などへの線引きやマーキングに。 仕様reddotデザインアワード受賞2014、IFデザインアワード受賞2014 トラスコ品番250-6699 材質顔料 適合温度(℃)-10〜40 繰り返し・詰め替え対応
注意
※40°以下で保管下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-11
用途:
作業
建設業・工事業

製品は良いと思うが、舗装面やコンクリート面に使用すると、結構減りが早いので予備芯は必携。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工業用マーカー/アートマーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする