CP2-30X4MBK ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 22352096 CP2-30X4MBK ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 22352096 CP2-30X4MBK ケーブルプロテクター 30mmケーブル用 大研化成工業 22352096

ケーブルプロテクター 30mmケーブル用

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22352096 品番CP2-30X4MBK
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

材質軟質塩化ビニール(PVC) 長さ(m)4 用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。 トラスコ品番363-6216 幅(mm)150 厚さ(mm)40 質量(kg)12.6 ブラック 適合ケーブル(Φmm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39441604
2022-10-03
用途:
屋外配線の養生として
サービス業

凄く丈夫で安心して配線の養生ができる反面、凄く重く、素材も硬いのでコードを入れるのが少し大変。

対象商品:
39441604
2017-09-08
用途:
仮設電線の保護
マナ・デザインワークス株式会社 様

入線がやや困難では有るが、大型のフォークリフトが通過しても変形しない。

2人が参考にしています
対象商品:
39441604
2015-02-12
用途:
ケーブルの地這い配線に

ちょっと太めのケーブルを地這いするときに
車両導線と絡むときはプロテクターは設置しておいたほうがよさそうです。
黄色と黒のコンビで目立つのは良いですね。
まだ新品で耐久性はこれからです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする