曜日別特売
CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105

 

CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105
CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105
CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105
CP2-40X4MBK ケーブルプロテクタ2 40x4M 大研化成工業 22352105

ケーブルプロテクタ2 40x4M

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード22352105品番CP2-40X4MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。
耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。

用途屋外作業現場での電線などの保護に、工場など屋内外の配線の保護に材質軟質塩化ビニール(PVC)長さ(m)4トラスコ品番473-0496幅(mm)185厚さ(mm)55質量(kg)14.5適合ケーブル(Φmm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10662548
2017-04-10
用途: 番組制作時の通路確保

適度に重量もあり、楽に切断出来便利だった。
(今回、皆知っているアイドルが跨ぎました!)

1が参考にしています
対象商品 : 10662548
2017-03-08
用途: 仮設ケーブルを駐車場前に布設時にプロテクタを設置
建設業・工事業

非常にしっかりしていて、車両が通行していても
問題なく通行出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする