建築用シャープペンシル Pica BIG Dry[[R上]](平型芯)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード22352114 品番6060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

2×5の平型芯で直線が引きやすいです。
キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。
湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。
強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。
折れにくい長芯です。
キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。
キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。
red dotデザインアワード受賞品です。
キャップには芯削りが付属しています。

用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。 トラスコ品番250-3559 材質樹脂 全長(mm)203 黒(2B) タイプノック式 芯径(mm)2×5 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする