EK100D OL EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA 22352410

 

EK100D OL EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA 22352410
EK100D OL EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク ENUMA 22352410

EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)31.75
内容量1個注文コード22352410品番EK100D OL
参考基準価格(税別)¥788販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。

トラスコ品番250-6723材質スチールピッチ(mm)31.75列数1ローラー外径(Φmm)19.05チェーンNo.100RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする