ENUMA
EKローラーチェーン(標準形)用オフセットリンク
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
38.1
12.7
15.875
19.05
25.4
31.75
38.1
44.45
50.8
63.5
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
22352419
品番
EK120D OL
参考基準価格(税別)
¥1,386
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。
トラスコ品番
250-6724
材質
スチール
ピッチ(mm)
38.1
列数
1
ローラー外径(Φmm)
22.23
チェーンNo.
120
RoHS指令(10物質対応)
対応