曜日別特売
EK40D-2 OL EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMA 22352455

 

EK40D-2 OL EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMA 22352455
EK40D-2 OL EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク ENUMA 22352455

EKローラーチェーン(2列形)用オフセットリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)12.7
内容量1個注文コード22352455品番EK40D-2 OL
参考基準価格(税別)¥370販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339

EKローラーチェーン用のオフセットリンクになります。

トラスコ品番250-6770材質スチールピッチ(mm)12.7列数2ローラー外径(Φmm)7.92チェーンNo.40RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする