ENUMA
EKシールチェーン(シングルピッチ形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
ピッチ(mm)
15.875
12.7
15.875
19.05
25.4
ユニットリンク数
192
240
192
160
120
内リンク内幅(mm)
9.4
7.85
9.4
12.57
15.75
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
22352945
品番
EK50-X 192L SKJ
参考基準価格(税別)
¥24,454
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
JISのA系、ANSI ISOのA系チェーンに準拠したシールチェーンです。
用途
動力伝達・駆動用
トラスコ品番
250-6789
材質
スチール
タイプ
クリップ
ピッチ(mm)
15.875
ユニットリンク数
192
引張強度(kN)
32
ローラー外径(Φmm)
10.16
チェーンNo.
50
最大許容荷重(kN)
6.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内リンク内幅(mm)
9.4