曜日別特売
EKC2060H-X DCKJ EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA 22352997

 

EKC2060H-X DCKJ EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA 22352997
EKC2060H-X DCKJ EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク ENUMA 22352997

EKシールチェーン(ダブルピッチ形)用ジョイントリンク

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
ピッチ(mm)38.1
内容量1個注文コード22352997品番EKC2060H-X DCKJ
参考基準価格(税別)¥922販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
トラスコ品番250-8263材質スチールタイプ割ピンピッチ(mm)38.1列数1チェーンNo.2060RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする