エアジャッキWINBAG[[R上]]

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22353609 品番 17635
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

デンマーク製の高品質で手軽に使用出来る携帯用エアジャッキです。
本体を隙間に差し込み、ハンドポンプで膨らませて、空気の力でジャッキアップします。

用途
建設現場や内装作業現場に。
あらゆるジャッキアップに。
付属品連結用パーツx1個 トラスコ品番250-2100 材質繊維強化プラスチック ストローク(mm)48 質量(kg)0.081 高さ(mm)2〜50 タイプ連結可能 揚程(mm)48 使用荷重(kg)135(5個連結時で450まで) 揚力(kN)1.35 縦(mm)160 横(mm)160

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22353609
2023-10-19
用途:
介護時椅子から立ち上がるときの補助に用いる。腰を僅か持ち上げるだけで膝の負担が軽くなると喜ばれている。
宇田電機 様

低い椅子から立ち上がるときに僅か持ち上げてくれるだけで大きな助けになるので、洋式トイレの便座の様に低い高さから立ち上がるときにも応用したい。便座の形に近い形状のものが有ればニーズが有るのではと思われます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする