特長画像

VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758 VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758 VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758 VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758 VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758 VEL-OW64302 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ ベルクロ 22353758

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]ストラップ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25本) 幅(mm)13 注文コード22353758 品番VEL-OW64302
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は幅・色など12種類から選べます 他の種類を見る

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
簡単に切り離して利用でき、持ち運びにも便利です。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。 トラスコ品番250-3641 材質ポリプロピレン(PP) 長さ(mm)200 幅(mm)13 厚さ(mm)1.35 タイプ難燃性タイプ(UL-94) 使用温度範囲(℃)-20〜100 最大結束径(Φmm)55
注意
※VEL-OW64302、64802は難燃性規格品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22353776
2023-12-17
用途:
カード配線束時
ネクストカーズ梁瀬 株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

初めて購入しましたが、商品到着してみると思ってたより細いと思いましたが、マジックの強さは申し分なかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする