※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889 VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889 VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889 VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889 VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889 VEL-OW64103 ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ ベルクロ 22353889

ケーブルファスナーVELCRO[[R上]]ONE-WRAP[[R上]]テープ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 幅(mm)10 注文コード22353889 品番VEL-OW64103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品は幅・色など17種類から選べます 他の種類を見る

TIA/EIA 598規格を取得しており、本商品で結束することで規格に準じた識別が可能です。
ファスナータイプなので、取り外しても再利用が可能です。
柔軟性がありケーブルを優しく結束できます。
お好みの長さに切って使用できるフリーカットタイプです。

用途ケーブルの結束、仮止め、識別など。 トラスコ品番250-3638 材質ポリプロピレン(PP) 幅(mm)10 厚さ(mm)1.35 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20〜100
注意
※VEL-OW64102、64154は難燃性規格品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする