VEL-PS20006 VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ 22354038 VEL-PS20006 VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ 22354038 VEL-PS20006 VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ 22354038 VEL-PS20006 VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ ベルクロ 22354038

VELCRO[[R上]]結束テープ 多用途タイプ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(5m) 幅(mm)50 注文コード22354038 品番VEL-PS20006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。
面ファスナーなので繰り返しの脱着が可能です。
フックとループがセットで箱に入っています。
お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。

用途あらゆるもの固定に。 トラスコ品番250-3677 材質ポリアミド、粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)3.6 長さ(m)5 使用温度範囲(℃)-15〜90 最大使用荷重8(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)9.5
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする