VEL-PS20008 VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ 22354074 VEL-PS20008 VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ 22354074 VEL-PS20008 VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ 22354074 VEL-PS20008 VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ 22354074 VEL-PS20008 VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ ベルクロ 22354074

VELCRO[[R上]]結束テープ 強力係合タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(25m) 注文コード 22354074 品番 VEL-PS20008
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

強力な係合が可能でしっかり固定できます。
ポリ塩化ビニル、アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。
VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。
フックとループがセットで箱に入っています。
お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。

用途あらゆるもの固定に。 トラスコ品番250-3680 材質ポリアミド、粘着剤:アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)3.5 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-20〜120 最大使用荷重8(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)31
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする