VEL-PS20016 VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ 22354108 VEL-PS20016 VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ 22354108 VEL-PS20016 VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ 22354108 VEL-PS20016 VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ 22354108 VEL-PS20016 VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ ベルクロ 22354108

VELCRO[[R上]]結束テープ 極薄タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(25m) 幅(mm)20 注文コード22354108 品番VEL-PS20016
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は幅・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

極薄なので狭い場所や目立たせたくない場所に使用できます。
アルミニウム、ステンレス、化粧板、ガラスなどに粘着させて固定できます。
VELCRO[[R上]]は何度でも脱着可能です。
フックとループがセットで箱に入っています。
お好みのサイズにカットし易いよう箱に目盛りがついています。

用途あらゆるもの固定に。 トラスコ品番250-3676 材質ポリプロプレン(PP)、ポリアミド、粘着剤:ゴム系 幅(mm)20 厚さ(mm)1.9 長さ(m)25 使用温度範囲(℃)-15〜60 最大使用荷重3.2(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)30
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする