VELCRO[[R上]]結束テープ ALFA-LOK[[R上]] ファスナー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 22354126 品番 VEL-PS20023
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

特殊なマッシュルーム状のフックで非常に強力な係合が可能です。
「パチッ」と音がするのでパネルなど目で見えない場所でも係合を確認できます。
太陽光パネルやあらゆる掲示物に使用できます。
ALFA-LOK[[R上]]は何度でも脱着可能です。

用途あらゆるもの固定に。 トラスコ品番250-3675 材質ポリプロピレン(PP)、ポリエステル、粘着剤:アクリル系 幅(mm)25 厚さ(mm)4.7 長さ(m)1 使用温度範囲(℃)-40〜90 最大使用荷重4(kg/10cm) RoHS指令(10物質対応)対応 引張剪断強度(N/cm2)50
注意
※テープ接着面を綺麗に拭いてからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする