TOOLS クッションベース

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード22354144 品番5549
参考基準価格(税別)¥1,700 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

U-75用クッションベースです。
Φ125ダブルアクションサンダーによる足付け、仕上げ研磨作業にもご使用できます。

用途塗装前の足付け研磨や、仕上げ研磨の作業に。 トラスコ品番257-9302 適合機種U-75 寸法(mm)123×5 摘要マジック仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(空圧)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする