ポータブル消毒散布用バックパックPSS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 22354178 品番 PSS-BP-SML/GRAY
参考基準価格(税別)¥117,755 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980

リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。
約9メートルまで接続します。
リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。
充電式です。
(5〜16時間作動)
安定した噴霧が可能です。
手軽に消毒が可能です。
MicroUSBポートでの充電です。
直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。

用途消毒作業に。 トラスコ品番250-4444 材質ナイロンブレンド 幅(mm)400.05 グレー 高さ(mm)88.9 奥行(mm)228.6 容量(L)2 噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
注意
※バッテリー
※先端ノズル
※リモートコントローラー
※マスクを装着してご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする