曜日別特売
PSS-BP-LG/BLUE ポータブル消毒散布用バックパックPSS EXTREME 22354187

ポータブル消毒散布用バックパックPSS

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
トラスコ品番250-4439
内容量1個注文コード22354187品番PSS-BP-LG/BLUE
参考基準価格(税別)¥117,755販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

リモートスイッチ(bluetooth)で操作できます。
約9メートルまで接続します。
リュックを背負って、その中の消毒液を散布できます。
充電式です。
(5~16時間作動)
安定した噴霧が可能です。
手軽に消毒が可能です。
MicroUSBポートでの充電です。
直感的な操作で簡単に手軽に消毒が可能です。

用途消毒作業に。トラスコ品番250-4439材質ナイロンブレンド幅(mm)444.5ブルー高さ(mm)88.9奥行(mm)228.6容量(L)2噴射能力(mL/min)低速:11.85cc/分 中速:21.02cc/分 高速:27.65cc/分
注意
※バッテリー
※先端ノズル
※リモートコントローラー
※マスクを装着してご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動力式噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする