EXTREME
EXTREMEの 防除機・噴霧器
EXTREMEの 動力式噴霧器
EXTREMEの 電池式
ポータブル消毒散布用バックパックPSS用スチールノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
22354205
品番
PSS-WA
参考基準価格(税別)
¥8,418
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
PSS用のスチールノズルです。
トラスコ品番
250-4443
材質
スチール
幅(mm)
558.8
高さ(mm)
6.35
奥行(mm)
6.35
ノズル長(mm)
550