曜日別特売
107100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354239

 

107100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354239
107100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354239
107100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付 ブロッカース・ホイヤー社 22354239

バイス用口金HEUER Protective Jaws ポリウレタン溝付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(mm)100×28×22
内容量1セット(2個)注文コード22354239品番107100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途デリケートなワークのホールドに。トラスコ品番250-1289材質ポリウレタン寸法(mm)100×28×22適合バイス幅(mm)100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする