111100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット ブロッカース・ホイヤー社 22354354 111100 バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット ブロッカース・ホイヤー社 22354354

バイス用口金HEUER Protective Jaws ファイバーフラット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 材質フレーム:アルミニウム、パッド:ファイバー トラスコ品番250-1300 注文コード22354354 品番111100
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は材質・トラスコ品番など3種類から選べます 他の種類を見る

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途温かいワークのホールドに。 トラスコ品番250-1300 材質フレーム:アルミニウム、パッド:ファイバー 寸法(mm)100×28×22 適合バイス幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする