※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

113140 バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット ブロッカース・ホイヤー社 22354440 113140 バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット ブロッカース・ホイヤー社 22354440

バイス用口金HEUER Protective Jaws フェルトフラット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 22354440 品番 113140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ホイヤーバイス用の本体に取り付けて、ワークを傷から保護するマグネット付き口金です。
対象作業に応じて使い分けでき、お手持ちのバイスにも取り付けが可能です。
一体型の特殊磁石が口金をバイスにしっかりと固定します。
磁気が貫通しないため、ホールドに影響を与えず、ワークの磁化も発生しません。

用途非常にデリケートなワークのホールドに。 トラスコ品番250-1308 材質フレーム:アルミニウム パッド:耐摩耗性フェルト 寸法(mm)140×28×22 適合バイス幅(mm)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする