100100 リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社 22354449 100100 リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社 22354449

リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 22354449 品番 100100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。
スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。
スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。
アンビル機能付で打撃作業が可能です。

トラスコ品番250-1285 材質本体:鍛造鋼、シャフト:亜鉛メッキスチール 幅(mm)100 全長(mm)290 高さ(mm)124 タイプリードバイス 取付寸法(mm)56×73 口幅(mm)100 口開き(mm)125 口深(mm)50 取付穴寸法(mm)8.5 締圧力(kN)17.5 クランプ最大口開き(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする