※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

100120 リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社 22354458 100120 リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト) ブロッカース・ホイヤー社 22354458

リードバイスHEUER Vice(角銅シャフト)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 口幅(mm)120 注文コード22354458 品番100120
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は口幅など3種類から選べます 他の種類を見る

鋳造製に比べ、衝撃に強く強度に優れている鍛造製の高品質なバイスです。
スリムかつ軽量で扱いやすく、抜群の耐久性と締付力を誇ります。
スムーズなスライドで操作性に優れ、柔軟かつ正確なクランプを実現します。
アンビル機能付で打撃作業が可能です。

トラスコ品番250-1286 材質本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール 幅(mm)120 全長(mm)370 高さ(mm)155 タイプリードバイス 取付寸法(mm)76×98 口幅(mm)120 口開き(mm)150 口深(mm)65 取付穴寸法(mm)11 締圧力(kN)30 クランプ最大口開き(mm)55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする