ブロッカース・ホイヤー社
ブロッカース・ホイヤー社の バイス/クランプ/ハンドプレス
ブロッカース・ホイヤー社の バイス
ブロッカース・ホイヤー社の リードバイス
リードバイスHEUER Vice用回転台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
22354476
品番
103100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
優れた安定性とあらゆる角度(360°)で、スムーズな操作性を備えた高品質な回転台です。
ガイドへ汚れ、切りくずなどが入らないようにカバー付きプレートが付属しています。
付属品
バイス固定用ねじ※作業台などに取り付けるねじは入っていません
適合
リードバイス:100100
トラスコ品番
250-1282
材質
本体:鍛造鋼 シャフト:亜鉛メッキスチール
幅(mm)
145
全長(mm)
140
高さ(mm)
28
取付穴寸法(mm)
9
取付寸法G(mm)
120
取付寸法H(mm)
110